Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 8 x 60 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 8 x 60 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
ISO 4762 8.8 M 8 x 60 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047624280080060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.887 KGM
Materialnummer:
04762.428.0080.060
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 m8x60 8.8, din 912 regelgewinde, din en iso 4762 m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M8x60, 8x60, AM4762860, 04762.428.0080.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1055*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.