Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 8 x 55 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 8 x 55 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
ISO 4762 8.8 M 8 x 55 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047624280080055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.847 KGM
Materialnummer:
04762.428.0080.055
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m8x55 8.8, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 4x55, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M8x55, 8x55, AM4762855, 04762.428.0080.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1238*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1678*
€ 0,19968
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1578*
€ 0,18778
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.