Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 6 x 40 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 6 x 40 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
ISO 4762 8.8 M 6 x 40 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047624280060040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.010 KGM
Materialnummer:
04762.428.0060.040
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m6x40 8.8, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M6x40, 6x40, AM4762640, 04762.428.0060.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0443*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.