Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 6 x 16 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 6 x 16 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
ISO 4762 8.8 M 6 x 16 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047624280060016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.576 KGM
Materialnummer:
04762.428.0060.016
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 8.8 m6x16, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M6x16, 6x16, AM4762616, 04762.428.0060.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0277*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.