Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 12 x 65 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 12 x 65 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4762 10.9 M 12 x 65 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047623540120065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 65 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.900 KGM
Materialnummer:
04762.354.0120.065
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso4762 m12x65, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762/DIN 912 10.9, ISO4762, M12x65, 12x65, AM47621265, 04762.354.0120.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8939*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1639*
€ 1,38504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1439*
€ 1,36124
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1039*
€ 1,31364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0739*
€ 1,27794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0539*
€ 1,25414
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8939*
€ 1,06374
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.