Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 24 x 170 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 24 x 170 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4762 8.8 M 24 x 170 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047623530240170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 170 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x170
Gewicht in kg per 100 Stück:
71.600 KGM
Materialnummer:
04762.353.0240.170
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 8.8 16x170, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m 24, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762/DIN 912 8.8, ISO4762, M24x170, 24x170, AM476224170, 04762.353.0240.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1252*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,8452*
€ 9,33579
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6852*
€ 9,14539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,4152*
€ 8,82409
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,2352*
€ 8,60989
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,1252*
€ 7,28899
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.