Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 24 x 160 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 24 x 160 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4762 8.8 M 24 x 160 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047623530240160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 160 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
67.700 KGM
Materialnummer:
04762.353.0240.160
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, m24x160 iso4762, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m 24, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762/DIN 912 8.8, ISO4762, M24x160, 24x160, AM476224160, 04762.353.0240.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7761*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,4361*
€ 8,84896
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2761*
€ 8,65856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,9961*
€ 8,32536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,8161*
€ 8,11116
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,7761*
€ 6,87356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.