Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 24 x 150 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 24 x 150 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4762 8.8 M 24 x 150 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047623530240150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 150 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
65.100 KGM
Materialnummer:
04762.353.0240.150
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m24x150 8.8, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m 24, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762/DIN 912 8.8, ISO4762, M24x150, 24x150, AM476224150, 04762.353.0240.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3797*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,2197*
€ 9,78144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0497*
€ 9,57914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,7497*
€ 9,22214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,6097*
€ 9,05554
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,3797*
€ 7,59184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.