| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047623530240075 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 75 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4762 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | flZn/TL480h | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M24x75 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 37.000 KGM | Materialnummer: | 04762.353.0240.075 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m 24 x 75, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m 24, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762/DIN 912 8.8, ISO4762, M24x75, 24x75, AM47622475, 04762.353.0240.075 |
| | |
| |