| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047623530060012 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4762 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | flZn/TL480h | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M6x12 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.600 KGM | Materialnummer: | 04762.353.0060.012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 8.8 m6x12, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762/DIN 912 8.8, ISO4762, M6x12, 6x12, AM4762612, 04762.353.0060.012 |
| | |
| |