Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 4 x 16 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 4 x 16 VE=K
ISO 4762 12.9 M 4 x 16 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-047622009040016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 16 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.225 KGM
Materialnummer:
04762.200.9040.016
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 12.9 m 4 x 16, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M4x16, 4x16, AM4762416, 04762.200.9040.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,027*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.