Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 14 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 14 x 70 VE=S
ISO 4762 12.9 M 14 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000140070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 70 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.900 KGM
Materialnummer:
04762.200.0140.070
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 12.9 m14x 70, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M14x70, 14x70, AM47621470, 04762.200.0140.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3714*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5114*
€ 0,60857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5014*
€ 0,59667
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4814*
€ 0,57287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4614*
€ 0,54907
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4514*
€ 0,53717
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3714*
€ 0,44197
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.