Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 14 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 14 x 60 VE=S
ISO 4762 12.9 M 14 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000140060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.700 KGM
Materialnummer:
04762.200.0140.060
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m14 12.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M14x60, 14x60, AM47621460, 04762.200.0140.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3523*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4823*
€ 0,57394
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4623*
€ 0,55014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4423*
€ 0,52634
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4323*
€ 0,51444
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3523*
€ 0,41924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.