Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 14 x 55 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 14 x 55 VE=S
ISO 4762 12.9 M 14 x 55 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000140055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 55 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.100 KGM
Materialnummer:
04762.200.0140.055
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m14 12.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M14x55, 14x55, AM47621455, 04762.200.0140.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4129*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5729*
€ 0,68175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5529*
€ 0,65795
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5329*
€ 0,63415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5129*
€ 0,61035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5029*
€ 0,59845
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4129*
€ 0,49135
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.