Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 12 x 380 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 12 x 380 VE=S
ISO 4762 12.9 M 12 x 380 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000120380
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 380 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x380
Gewicht in kg per 100 Stück:
35.200 KGM
Materialnummer:
04762.200.0120.380
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 12.9 m12, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M12x380, 12x380, AM476212380, 04762.200.0120.380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,4765*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,6765*
€ 12,70504
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,5265*
€ 12,52654
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,0365*
€ 11,94344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6765*
€ 11,51504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3365*
€ 11,11044
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4765*
€ 8,89704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.