Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 4 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 4 x 20 VE=S
ISO 4762 12.9 M 4 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000040020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.265 KGM
Materialnummer:
04762.200.0040.020
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m4x20 12.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M4x20, 4x20, AM4762420, 04762.200.0040.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0211*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0387*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.