Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 3 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 3 x 16 VE=S
ISO 4762 12.9 M 3 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000030016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 16 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.116 KGM
Materialnummer:
04762.200.0030.016
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M3x16, 3x16, AM4762316, 04762.200.0030.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0168*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,037*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.