Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 2,5 x 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 2,5 x 6 VE=S
ISO 4762 12.9 M 2,5 x 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000025006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 2,5 x 6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2,5x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.041 KGM
Materialnummer:
04762.200.0025.006
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 m2,5 12.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M2,5x6, 2,5x6, AM4762256, 04762.200.0025.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0461*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.