Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 1,4 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 1,4 x 10 VE=S
ISO 4762 12.9 M 1,4 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000014010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 1,4 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M1,4x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.014 KGM
Materialnummer:
04762.200.0014.010
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde 12.9, din 912 regelgewinde, reyher iso 4762, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M1,4x10, 1,4x10, AM47621410, 04762.200.0014.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4009*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5309*
€ 0,63177
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5209*
€ 0,61987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5009*
€ 0,59607
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4809*
€ 0,57227
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4709*
€ 0,56037
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4009*
€ 0,47707
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.