| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047621330100070 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4762 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4762 | Werkstoff: | 10.9 | Oberfläche: | flZnL480h | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M10x70 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 5.081 KGM | Materialnummer: | 04762.133.0100.070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 m10x70 10.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M10x70, 10x70, AM47621070, 04762.133.0100.070 |
| | |
| |