Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 6 x 65 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 6 x 65 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4762 10.9 M 6 x 65 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621330060065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 65 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
flZnL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.541 KGM
Materialnummer:
04762.133.0060.065
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m 6x 65, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M6x65, 6x65, AM4762665, 04762.133.0060.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3322*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4222*
€ 0,50242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4022*
€ 0,47862
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3922*
€ 0,46672
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3322*
€ 0,39532
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3322*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.