| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047621330060025 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4762 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4762 | Werkstoff: | 10.9 | Oberfläche: | flZnL480h | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M6x25 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.709 KGM | Materialnummer: | 04762.133.0060.025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m6x25 10.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M6x25, 6x25, AM4762625, 04762.133.0060.025 |
| | |
| |