Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 30 x 340 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 30 x 340 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 30 x 340 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100300340
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 340 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x340
Gewicht in kg per 100 Stück:
210.000 KGM
Materialnummer:
04762.110.0300.340
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, reyher iso4762 m30, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M30x340, 30x340, AM476230340, 04762.110.0300.340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,6555*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,3455*
€ 28,97115
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,8655*
€ 28,39995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,7955*
€ 27,12665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,8555*
€ 26,00805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,3455*
€ 25,40115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,6555*
€ 21,01005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.