Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 30 x 200 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 30 x 200 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 30 x 200 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100300200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 200 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
135.000 KGM
Materialnummer:
04762.110.0300.200
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m30x200, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M30x200, 30x200, AM476230200, 04762.110.0300.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,6145*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,8045*
€ 12,85736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,6445*
€ 12,66696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,3245*
€ 12,28616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,1745*
€ 12,10766
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,6145*
€ 10,25126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.