Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 30 x 180 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 30 x 180 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 30 x 180 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100300180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 180 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
124.000 KGM
Materialnummer:
04762.110.0300.180
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderkopfschraube iso 4762 10.9 m30x180, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M30x180, 30x180, AM476230180, 04762.110.0300.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0569*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,8069*
€ 9,29021
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6969*
€ 9,15931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,3969*
€ 8,80231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,1969*
€ 8,56431
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,0569*
€ 7,20771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.