Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 30 x 160 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 30 x 160 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 30 x 160 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100300160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 160 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
113.000 KGM
Materialnummer:
04762.110.0300.160
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderschraube din en iso 4762 m 30 x 160 10.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M30x160, 30x160, AM476230160, 04762.110.0300.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2404*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,2404*
€ 10,99608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,1204*
€ 10,85328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,8104*
€ 10,48438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,6404*
€ 10,28208
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,2404*
€ 8,61608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.