Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 3 x 10 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 3 x 10 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 3 x 10 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100030010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.088 KGM
Materialnummer:
04762.110.0030.010
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 m3x10 10.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M3x10, 3x10, galZn, AM4762310, 04762.110.0030.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,014*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.