Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 20 x 135 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 20 x 135 VE=S
ISO 4762 10.9 M 20 x 135 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000200135
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 135 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x135
Gewicht in kg per 100 Stück:
38.150 KGM
Materialnummer:
04762.100.0200.135
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M20x135, 20x135, AM476220135, 04762.100.0200.135
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9645*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5645*
€ 3,05176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5245*
€ 3,00416
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4045*
€ 2,86136
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3245*
€ 2,76616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2945*
€ 2,73046
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,9645*
€ 2,33776
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.