Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 16 x 290 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 16 x 290 VE=S
ISO 4762 10.9 M 16 x 290 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000160290
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 290 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x290
Gewicht in kg per 100 Stück:
49.700 KGM
Materialnummer:
04762.100.0160.290
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 10.9 m16, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M16x290, 16x290, AM476216290, 04762.100.0160.290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7891*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,5591*
€ 4,23533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5191*
€ 4,18773
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,3791*
€ 4,02113
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,3191*
€ 3,94973
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,7891*
€ 3,31903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.