Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 16 x 280 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 16 x 280 VE=S
ISO 4762 10.9 M 16 x 280 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000160280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 280 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x280
Gewicht in kg per 100 Stück:
47.900 KGM
Materialnummer:
04762.100.0160.280
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderschraube iso 4762 10.9 m16x280, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M16x280, 16x280, AM476216280, 04762.100.0160.280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6957*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,4357*
€ 4,08848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3857*
€ 4,02898
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,2657*
€ 3,88618
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,1857*
€ 3,79098
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,6957*
€ 3,20788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.