Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 12 x 190 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 12 x 190 VE=S
ISO 4762 10.9 M 12 x 190 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000120190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 190 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x190
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.100 KGM
Materialnummer:
04762.100.0120.190
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 10.9 m12x190, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M12x190, 12x190, AM476212190, 04762.100.0120.190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7933*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1033*
€ 1,31293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0833*
€ 1,28913
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0233*
€ 1,21773
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9933*
€ 1,18203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9733*
€ 1,15823
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7933*
€ 0,94403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.