Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 12 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 12 x 16 VE=S
ISO 4762 10.9 M 12 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000120016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.930 KGM
Materialnummer:
04762.100.0120.016
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m12x16, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M12x16, 12x16, AM47621216, 04762.100.0120.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1487*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1937*
€ 0,2305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.