Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 4 -70 M 12 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 4 -70 M 12 A 4 VE=S
ISO 4032 A 4 -70 M 12 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329400120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.450 KGM
Materialnummer:
04032.940.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso4032 m12 a4, din en iso 4032, din en iso 4032 m12, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 4 -70, ISO4032, M12, 12, A4, AM4032120, 04032.940.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0996*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0995*
Ähnlich
Bufab Group
040329420120000
ab € 2,5001*
Ähnlich
Bufab Group
040329410120000
ab € 2,1862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.