Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M12 A 4 BUMAX88 50 Stück BUFAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 A 4 BUMAX88
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 A 4 BUMAX88
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200823
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329410120000
EAN/GTIN:
     4051426612991
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 BUMAX88 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.941· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Marke:
BUFAB
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 BUMAX88
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 2,5806*
€ 3,1762*
1
€ 5,90*
ab € 2,1862*
€ 3,1962*
4 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,27*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 2,6536*
€ 3,2836*
Lager 1498
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 2,68*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 165,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
040329420120000
ab € 2,5001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.