Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 10 M 36 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 10 M 36 VE=S
ISO 4032 10 M 36 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040321000360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 36 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36
Gewicht in kg per 100 Stück:
37.100 KGM
Materialnummer:
04032.100.0360.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 10 m 36, din en iso 4032, din en iso 4032 m36, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 10, ISO4032, M36, 36, AM4032360, 04032.100.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2764*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0964*
€ 3,68472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0664*
€ 3,64902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9264*
€ 3,48242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8364*
€ 3,37532
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7564*
€ 3,28012
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2764*
€ 2,70892
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2368*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.