Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 10 M 36 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 10 M 36 VE=S
DIN 934 10 M 36 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009341000360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 10 Sechskantmuttern - Abmessung: M 36 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36
Gewicht in kg per 100 Stück:
35.000 KGM
Materialnummer:
00934.100.0360.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 10, DIN934, M36, 36, AM934360, 00934.100.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2268*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7268*
€ 2,05489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6868*
€ 2,00729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6268*
€ 1,93589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5568*
€ 1,85259
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5168*
€ 1,80499
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2268*
€ 1,45989
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7136*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,2964*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.