Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 A 2 M 10 x 40 rostfrei A 1/A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 A 2 M 10 x 40 rostfrei A 1/A 2 VE=S
ISO 4028 A 2 M 10 x 40 rostfrei A 1/A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040289100100040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 A 1/A 2 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4028
Werkstoff:
A 1/A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.756 KGM
Materialnummer:
04028.910.0100.040
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din 915 a1, din 915, edelstahlschraube din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, ISO 4028/DIN 915 A 2, ISO4028, M10x40, 10x40, A1/A2, AM40281040, 04028.910.0100.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2101*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2901*
€ 0,34522
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2701*
€ 0,32142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2601*
€ 0,30952
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2101*
€ 0,25002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.