Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 A 2 M 10 x 16 rostfrei A 1/A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 A 2 M 10 x 16 rostfrei A 1/A 2 VE=S
ISO 4028 A 2 M 10 x 16 rostfrei A 1/A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040289100100016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 A 1/A 2 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4028
Werkstoff:
A 1/A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.546 KGM
Materialnummer:
04028.910.0100.016
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din 915 a1, din 915, edelstahlschraube din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, ISO 4028/DIN 915 A 2, ISO4028, M10x16, 10x16, A1/A2, AM40281016, 04028.910.0100.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1343*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.