Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 A 4 M 16 x 30 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 A 4 M 16 x 30 A 4 VE=S
ISO 4027 A 4 M 16 x 30 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040279400160030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.320 KGM
Materialnummer:
04027.940.0160.030
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a4, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 A 4, ISO4027, M16x30, 16x30, A4, AM40271630, 04027.940.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5879*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8379*
€ 0,9971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,8279*
€ 0,9852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8079*
€ 0,9614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7779*
€ 0,9257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7379*
€ 0,8781
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5879*
€ 0,6996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.