Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 A 4 M 8 x 30 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 A 4 M 8 x 30 A 4 VE=S
ISO 4027 A 4 M 8 x 30 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040279400080030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.847 KGM
Materialnummer:
04027.940.0080.030
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a4, din 914, edelstahlschraube din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 A 4, ISO4027, M8x30, 8x30, A4, AM4027830, 04027.940.0080.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1362*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1792*
€ 0,21325
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.