Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A 4 -70 M 18 x 80 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 A 4 -70 M 18 x 80 A 4 VE=S
ISO 4017 A 4 -70 M 18 x 80 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040179400180080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 18 x 80 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.700 KGM
Materialnummer:
04017.940.0180.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 8x80, din 933, din 933 a4, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 A 4 -70, ISO4017, M18x80, 18x80, A4, AM40171880, 04017.940.0180.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4738*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0238*
€ 2,40832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0138*
€ 2,39642
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9338*
€ 2,30122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8538*
€ 2,20602
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7938*
€ 2,13462
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4738*
€ 1,75382
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4838*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.