Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A 2 -70 M 18 x 80 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 A 2 -70 M 18 x 80 A 2 VE=S
ISO 4017 A 2 -70 M 18 x 80 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040179200180080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 18 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.600 KGM
Materialnummer:
04017.920.0180.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m18x80 a2, din 933, din 933 a2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 A 2 -70, ISO4017, M18x80, 18x80, A2, AM40171880, 04017.920.0180.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,063*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,423*
€ 1,69337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,413*
€ 1,68147
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,343*
€ 1,59817
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,313*
€ 1,56247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,263*
€ 1,50297
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,063*
€ 1,26497
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,063*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.