Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A 2 -70 M 12 x 170 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 A 2 -70 M 12 x 170 A 2 VE=S
ISO 4017 A 2 -70 M 12 x 170 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040179200120170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m12
edelstahlschraube din 933
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 170 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x170
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.700 KGM
Materialnummer:
04017.920.0120.170
Weitere Suchbegriffe: ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 A 2 -70, ISO4017, M12x170, 12x170, AM401712170, 04017.920.0120.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5669*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7969*
€ 0,94831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7769*
€ 0,92451
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7369*
€ 0,87691
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7069*
€ 0,84121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6969*
€ 0,82931
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5669*
€ 0,67461
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6501*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.