Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A 2 M 4 x 60 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 A 2 M 4 x 60 A 2 VE=S
ISO 4017 A 2 M 4 x 60 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040179200040060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 60* VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x60*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.556 KGM
Materialnummer:
04017.920.0040.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a2 4x60, din 933, din 933 a2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 A 2, ISO4017, M4x60*, 4x60*, A2, AM4017460, 04017.920.0040.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0532*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.