Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8 M 14 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 14 x 45 VE=S
ISO 4017 8.8 M 14 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178000140045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.940 KGM
Materialnummer:
04017.800.0140.045
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 vz 12x45, din 933, din 933 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 8.8, ISO4017, M14x45, 14x45, AM40171445, 04017.800.0140.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3035*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4035*
€ 0,48017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3835*
€ 0,45637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3735*
€ 0,44447
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3635*
€ 0,43257
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3035*
€ 0,36117
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2519*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.