Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 14 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 14 x 45 VE=S
DIN 933 8.8 M 14 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000140045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Stellschrauben
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.290 KGM
Materialnummer:
00933.800.0140.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2519*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3419*
€ 0,40686
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3319*
€ 0,39496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3119*
€ 0,37116
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3019*
€ 0,35926
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2519*
€ 0,29976
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2053*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3035*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.