Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4-70 M 10 x 150 AD-W7/2 A 4-70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4-70 M 10 x 150 AD-W7/2 A 4-70 VE=S
ISO 4014 A 4-70 M 10 x 150 AD-W7/2 A 4-70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149470100150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 150 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 - 70
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W2
Abmessung:
M10x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.250 KGM
Materialnummer:
04014.947.0100.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 30x150, din 931, schraube m10 din 931, ADW2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4-70, ISO4014, M10x150, 10x150, AM401410150, 04014.947.0100.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,691*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,981*
€ 1,16739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.