Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 36 x 210 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 36 x 210 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4014 8.8 M 36 x 210 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148100360210
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Schrauben
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 210 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x210
Gewicht in kg per 100 Stück:
198.000 KGM
Materialnummer:
04014.810.0360.210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,4661*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,0461*
€ 14,33486
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,9461*
€ 14,21586
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,3161*
€ 13,46616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,9761*
€ 13,06156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,4961*
€ 12,49036
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,4661*
€ 10,07466
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,4661*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.