Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 36 x 210 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 36 x 210 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 931 8.8 M 36 x 210 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318100360210
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Vergleiche ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 210 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x210
Gewicht in kg per 100 Stück:
198.000 KGM
Materialnummer:
00931.810.0360.210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,4561*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,0561*
€ 14,34676
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,8961*
€ 14,15636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,2061*
€ 13,33526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,8561*
€ 12,91876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5161*
€ 12,51416
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,4561*
€ 10,06276
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,2163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.