Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 36 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 36 x 200 VE=S
ISO 4014 8.8 M 36 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000360200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Schrauben
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
195.000 KGM
Materialnummer:
04014.800.0360.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,1113*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,5613*
€ 13,75795
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,4213*
€ 13,59135
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,8413*
€ 12,90115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,5213*
€ 12,52035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,0813*
€ 11,99675
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,1113*
€ 9,65245
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,1113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.